Akro-mils 33223เทา | กล่องแบ่ง ยาว 22-1/2 นิ้ว กว้าง 17-3/8 นิ้ว สูง 3-1/8 นิ้ว สีเทา | 10a120 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 33223GREY กล่องแบ่ง ยาว 22-1/2 นิ้ว กว้าง 17-3/8 นิ้ว สูง 3-1/8 นิ้ว เทา | AA2ADT 10A120

AKRO-MILS 33223GREY กล่องแบ่งช่อง ยาว 22-1/2 นิ้ว กว้าง 17-3/8 นิ้ว สูง 3-1/8 นิ้ว สีเทา

In Stock
รายการ: AA2ADT รุ่น: 33223GREYข้ามอ้างอิง: 10A120
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
฿1,411 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องแบ่ง
สีสีเทา
สีตัวแบ่งBlack
เสร็จสิ้นเรียบ (ยาง)
ความสูง12 "ถึง 4"
ความสูงภายใน2 1 / 2 "
ความยาวภายใน20 1 / 2 "
ความกว้างภายใน15 7 / 16 "
ความยาว22 "ถึง 24"
ความจุโหลด30 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว11
จำนวนช่องแบ่งสั้น15
ความสูงภายนอก3"
ความยาวภายนอก22 3 / 8 "
ความกว้างภายนอก17 3 / 8 "
แพคเกจจำนวน6
UPC329030014642
ปริมาณ0.47 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.47 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง16 "ถึง 18"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)59.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)46.69
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 33023, 41223, 42223
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 33223RED กล่องแบ่งช่อง ยาว 22-1/2 นิ้ว กว้าง 17-3/8 นิ้ว สูง 3-1/8 นิ้ว แดง | AA2ADQ 10A118 33223REDสีแดง6฿1,411
    AKRO-MILS 33223BLUE กล่องแบ่งช่อง ยาว 22-1/2 นิ้ว กว้าง 17-3/8 นิ้ว สูง 3-1/8 นิ้ว น้ำเงิน | AA2ADR 10A119 33223 บลูสีน้ำเงิน6฿1,411

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 33223GREY กล่องแบ่งช่อง ยาว 22-1/2 นิ้ว กว้าง 17-3/8 นิ้ว สูง 3-1/8 นิ้ว สีเทา
    ฿1,411 / หน่วย