AKRO-MILS 76490BLUE รถเข็นโพลีโพรพิลีน ขนาดกลาง ความจุ 90 แกลลอน สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นโพลีเอทิลีนสำหรับงานปานกลาง |
ความจุ | 90 แกลลอน. |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | เทอร์โม |
ขนาดล้อ | 3 "x 1 1/4" |
ประเภทล้อ | (1) หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 47 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 16 กรัม |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 39 1 / 2 " |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก / โพลีเอทิลีน |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ภายนอก Dia. | 1" |
ความสูงโดยรวม | 39 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 1 / 2 " |
UPC | 032903647716 |
ปริมาณ | 7/16 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 7/16 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ขนาดล้อ | 12 "x 2" |
ประเภทล้อ | ยาง |
ความกว้าง | 30 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 102.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
76491 สีเทา | สีเทา | ฿44,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.