AKRO-MILS AS1879098SC ชั้นวางถังขยะเหล็ก กว้าง 36 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว สูง 79 นิ้ว 50 ช่อง ใส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางถังขยะ |
ถังสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึกของถัง | 17 7 / 8 " |
ความสูงของถัง | 6" |
ประเภทถังขยะ | ชั้นวางถังขยะ |
ความกว้างของถัง | 6 5 / 8 " |
ความจุโหลด | 6050 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 11 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 79 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 50 |
UPC | 032903016291 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 105.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความสูงของถัง | ความลึกของถัง | ความกว้างของถัง | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1879048วท | ทูโทนช็อคชิพ | 6" | 17 7 / 8 " | 4 1 / 8 " | 6050 ปอนด์ | 11 | 80 | ฿90,439 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.