จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 02RR04052S-S42GN ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว ยาง 170 ปอนด์ | AC6BLM 32J822

ALBION 02RR04052S-S42GN ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว ยาง 170 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC6BLM รุ่น: 02RR04052S-S42GNข้ามอ้างอิง: 32J822

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักยาง
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
โหลดคะแนน170 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม4.75 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรอง26Y349
ก้าน Dia1 / 2 "-13
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านthreaded
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนล้อสำรองก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านชั่วคราว พิสัยราคา
ALBION 02XB05031S030G ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 250 Lb โพลียูรีเทน | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ XB050310510G1 / 2 "-131"threaded-40 องศาถึง 180 องศา F฿1,871
ALBION 02XB05031S040G ลูกล้อหมุนได้ 5 นิ้ว 250 Lb โพลียูรีเทน | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ XB050310511G1 / 2 "-131"threaded-40 องศาถึง 180 องศา F฿109
ALBION F1RR03052S-S10G ลูกล้อหมุน 3 นิ้วยาง 100 ปอนด์ | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง26Y3273 / 8 "-161.5 "threaded-40 องศาถึง 180 องศา F฿475
ALBION F1RR05052S-S10G ลูกล้อหมุน 5 นิ้วยาง 125 ปอนด์ | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง26Y3373 / 8 "-161.5 "threaded-40 องศาถึง 180 องศา F฿791
ALBION F1IB04041S-S10G ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 150 Lb Polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "threaded-20 องศาถึง 180 องศา F฿547
ALBION F1IB05041S-S10G ลูกล้อหมุนได้ 5 นิ้ว 150 Lb Polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์Polyolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "threaded-20 องศาถึง 180 องศา F฿693
ALBION F1RR04052S-S20G ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 115 Lb Rubber | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 ถึง 299 ปอนด์ยาง26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "แหวนแรงเสียดทาน-40 องศาถึง 180 องศา F฿743

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 02RR04052S-S42GN ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว ยาง 170 ปอนด์
฿1,140 / หน่วย