Albion 02xa04151s002gn | ล้อจานหมุน 375 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 33h935 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 02XA04151S002GN ลูกล้อจานหมุน 375 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC6EHG 33H935

ALBION 02XA04151S002GN ลูกล้อจานหมุน 375 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6EHG รุ่น: 02XA04151S002GNข้ามอ้างอิง: 33H935

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿942 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer55 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบนิกเกิล
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน375 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/8"
ความสูงโดยรวม5.187 "
ขนาดแผ่น3-1/8 x 4-1/8"
ความหนาของแผ่น0.149 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองIX04105206 ก
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
UPC190735900741
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อสีน้ำตาลแดง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นdurometerประเภทเบรกรวมเบรคล้อเสร็จสิ้นเฟรมวัสดุกรอบภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนราคา
ALBION 20PB03201SG ลูกล้อจานหมุน 500 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGล้อจานหมุน65 ฝั่ง D.-ไม่เคลือบสีดำเหล็ก2-3/8 x 3-3/8"500 ปอนด์฿1,316
ALBION 04XA04051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,729
ALBION 04XA05051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,729
ALBION P2XR03028SG ลูกล้อจานหมุน 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"200 ปอนด์฿1,664
ALBION P2XR03X28SG ลูกล้อจานหมุน 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿1,956
ALBION P2XR05028SG ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿2,168
ALBION 05XS04251SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC2QAL 2LY 18 05XS04251สเปรฟจีล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 x 3 "350 ปอนด์฿6,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 02XA04151S002GN ลูกล้อจานหมุน 375 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿942 / หน่วย