Albion 04xs05051sss01gn | ลูกล้อจานหมุน 325 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | 33j065 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 04XS05051SSS01GN ลูกล้อจานหมุน 325 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AC6ENV 33J065

ALBION 04XS05051SSS01GN ลูกล้อจานหมุน 325 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6ENV รุ่น: 04XS05051SSS01GNข้ามอ้างอิง: 33J065
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
฿2,779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer70 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-13/16"
โหลดคะแนน325 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4 x 3-1/16"
ความสูงโดยรวม6.187 "
ขนาดแผ่น2-1/2 x 3-5/8"
ความหนาของแผ่น0.138 "
ประเภทแผ่นC
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองIS050520670AG
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นdurometerประเภทเบรกรวมเบรคล้อเสร็จสิ้นเฟรมวัสดุกรอบภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนราคา
ALBION 20PB03201SG ลูกล้อจานหมุน 500 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGล้อจานหมุน65 ฝั่ง D.-ไม่เคลือบสีดำเหล็ก2-3/8 x 3-3/8"500 ปอนด์฿1,316
ALBION 04XA04051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,729
ALBION 04XA05051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,729
ALBION P2XR03028SG ลูกล้อจานหมุน 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"200 ปอนด์฿1,664
ALBION P2XR03X28SG ลูกล้อจานหมุน 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿1,956
ALBION P2XR05028SG ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿2,168
ALBION 05XS04251SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC2QAL 2LY 18 05XS04251สเปรฟจีล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 x 3 "350 ปอนด์฿6,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 04XS05051SSS01GN ลูกล้อจานหมุน 325 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
฿2,779 / หน่วย