Albion 05he04201sg | ลูกล้อจานหมุน 800 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 5vp31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 05HE04201SG ลูกล้อจานหมุน 800 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6WXC 5VP31

ALBION 05HE04201SG ลูกล้อจานหมุน 800 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6WXC รุ่น: 05HE04201SGอ้างอิงข้าม: 5VP31
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
฿6,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
durometer85 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน800 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม5.625 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ HE0420112G
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 550 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.38
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นdurometerประเภทเบรกรวมเบรคล้อเสร็จสิ้นเฟรมวัสดุกรอบภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนราคา
ALBION 20PB03201SG ลูกล้อจานหมุน 500 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGล้อจานหมุน65 ฝั่ง D.-ไม่เคลือบสีดำเหล็ก2-3/8 x 3-3/8"500 ปอนด์฿1,316
ALBION 04XA04051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,729
ALBION 04XA05051SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGล้อจานหมุน90 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1-3/4 x 2-13/16"350 ปอนด์฿2,729
ALBION P2XR03028SG ลูกล้อจานหมุน 200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"200 ปอนด์฿1,664
ALBION P2XR03X28SG ลูกล้อจานหมุน 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿1,956
ALBION P2XR05028SG ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่ชุบสังกะสีเหล็ก1-3/4 x 2-13/16"250 ปอนด์฿2,168
ALBION 05XS04251SPREVG ลูกล้อจานหมุน 350 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AC2QAL 2LY 18 05XS04251สเปรฟจีล้อจานหมุน70 ฝั่ง A-ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 x 3 "350 ปอนด์฿6,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 05HE04201SG ลูกล้อจานหมุน 800 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿6,531 / หน่วย