Albion 05xs06251rprevg | ลูกล้อจานแข็ง 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | 2ly24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 05XS06251RPREVG ลูกล้อจานแข็ง 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | เอซี2คิวเอพี 2LY24

ALBION 05XS06251RPREVG ลูกล้อจานแข็ง 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2QAP รุ่น: 05XS06251RPREVGอ้างอิงข้าม: 2LY24
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
฿3,395 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer70 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน600 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม7.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ล้อสำรองMfr. เลขที่ XS0625112PREVG
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อ1 ชิ้น Delrin (R)
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมราคา
ALBION 110FR05201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด1400 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "฿2,414
ALBION 110FR06201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด1400 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿2,707
ALBION 110FR08201RG Kingpinless Rigid Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กดัด1400 ปอนด์3 / 8 "ไม่2-5/8 x 3-5/8"10.125 "฿3,322
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทน1000 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "฿3,462
ALBION 110XA04201RG ล้อจานแข็ง 600 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน600 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"5.625 "฿1,537
ALBION 110XA05201RG ล้อจานแข็ง 750 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน750 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"6.5 "฿1,712
ALBION 110XA06201RG ล้อจานแข็ง 900 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน900 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"7.5 "฿3,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 05XS06251RPREVG ลูกล้อจานแข็ง 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿3,395 / หน่วย