Albion 16sg10627rg | ลูกล้อนิวแมติกแข็ง 3-1/2 W 10 Dia. | 32j676 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 16SG10627RG ลูกล้อลมแข็ง 3-1/2 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | เอซี6เบอร์ 32J676

ALBION 16SG10627RG ลูกล้อลมแข็ง 3-1 ​​/ 2 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC6BER รุ่น: 16SG10627RGข้ามอ้างอิง: 32J676
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
฿7,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3-7 / 8 "
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม13 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
เร่4
ขอบยาง Dia.4"
ความหนาของยาง1 / 4 "
เหยียบฟันเลื่อย
UPC190735902509
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.58
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ALBION 16SG08427RG ลูกล้อลมแข็ง 2-1/4 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC6BEP 32J674 16SG08427RG0 ถึง 299 ปอนด์220 ปอนด์10.125 "8"2.5 "฿3,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 16SG10627RG ลูกล้อลมแข็ง 3-1 ​​/ 2 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿7,349 / หน่วย