Albion 202ny02x041s005g | ลูกล้อหมุนล้อคู่ หน้ากว้าง 2 นิ้ว | 32l384 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202NY02X041S005G ล้อคู่ แกนหมุน กว้าง 2 นิ้ว | AC6BVR 32L384

ALBION 202NY02X041S005G ล้อหมุนสองล้อกว้าง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6BVR รุ่น: 202NY02X041S005Gข้ามอ้างอิง: 32L384
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
฿40 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีดำ
โหลดคะแนน90 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งก้านหรือจานเสริม
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม2.75 "
ก้าน Diaใช้ขนาดลำต้นต่างๆ
ลำต้นยาวใช้ขนาดลำต้นต่างๆ
ประเภทก้านไม่รวมก้าน / จาน
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2.5 "
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อวัสดุล้อเลื่อนเสร็จสิ้นเฟรมโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อราคา
ALBION 202NY02X041S001G ล้อคู่หมุนได้ 2-1/2 In.d Body | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "ไนลอนเคลือบสีดำ90 ปอนด์ไม่2 15 / 16 "2.5 "ไนลอน฿21
ALBION 202NY02041S004G ลูกล้อหมุนได้ 1 ล้อ ความกว้าง 13-16/6 นิ้ว | AC32BVJ 377LXNUMX 202NY02041S004G1 13 / 16 "ไนลอนโครเมี่ยมเงา75 ปอนด์ไม่2.25 "2"ไนลอน฿49
ALBION 202XG02041S001G ลูกล้อหมุนได้ 1 ล้อ ความกว้าง 13-16/6 นิ้ว | AC32BVL 379LXNUMX 202XG02041S001G1 13 / 16 "ยูรีเทนโครเมี่ยมเงา75 ปอนด์ใช่2.25 "2"ยูรีเทน฿61
ALBION 202XG02X041S001G ล้อคู่ แกนหมุน กว้าง 2 นิ้ว | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"ยูรีเทนโครเมี่ยมเงา90 ปอนด์ใช่2.75 "2.5 "ยูรีเทน฿75
ALBION 202XG02X041S002G ล้อคู่ แกนหมุน กว้าง 2 นิ้ว | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"ยูรีเทนเคลือบสีดำ90 ปอนด์ใช่2.75 "2.5 "ยูรีเทน฿60

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202NY02X041S005G ล้อหมุนสองล้อกว้าง 2 นิ้ว
฿40 / หน่วย