Albion 202xg02x041s003g | ลูกล้อหมุนล้อคู่ กว้าง 2-5/16 นิ้ว | 32l375 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 202XG02X041S003G ลูกล้อหมุน 2 ล้อ 5-16/6 นิ้ว กว้าง | เอซี32บีวีจี 375LXNUMX

ALBION 202XG02X041S003G ล้อหมุนล้อคู่ 2-5/16 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AC6BVG รุ่น: 202XG02X041S003Gข้ามอ้างอิง: 32L375
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
฿51 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเลื่อนล้อเลื่อนคู่พร้อมเบรค
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบสีดำ
โหลดคะแนน90 ปอนด์
ประเภทการติดตั้งก้านหรือจานเสริม
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม2 15 / 16 "
ก้าน Diaใช้ขนาดลำต้นต่างๆ
ลำต้นยาวใช้ขนาดลำต้นต่างๆ
ประเภทก้านไม่รวมก้าน / จาน
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2.5 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อวัสดุล้อเลื่อนเสร็จสิ้นเฟรมโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อราคา
ALBION 202NY02X041S003G ล้อเลื่อน 2 ล้อ กว้าง 5-16/6 นิ้ว | AC32BVF 374LXNUMX 202NY02X041S003G2 5 / 16 "ไนลอนเคลือบสีดำ90 ปอนด์ไม่2 15 / 16 "2.5 "ไนลอน฿28
ALBION 202NY02041S001G ลูกล้อหมุน 1 ล้อ 13-16/6 นิ้ว กว้าง | ALBION 32NY378SXNUMXG ACXNUMXBVK XNUMXLXNUMX 202NY02041S001G1 13 / 16 "ไนลอนโครเมี่ยมเงา75 ปอนด์ไม่2.25 "2"ไนลอน฿100
ALBION 202NY03041S004G ลูกล้อหมุน 2 ล้อ 7-16/6 นิ้ว กว้าง | AC32BVV 387LXNUMX 202NY03041S004G2.437 "ไนลอนเคลือบสีดำ125 ปอนด์ไม่3.5 "3"ไนลอน฿333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 202XG02X041S003G ล้อหมุนล้อคู่ 2-5/16 นิ้วกว้าง
฿51 / หน่วย