ALBION 40MR06201S ล้อหมุนจานหมุนดูดซับแรงกระแทก
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 500 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 8.5 " |
ขนาดแผ่น | 4-1 / 2 x 4 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ MR0620112 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.