Albion 648.213.1530g | ล้อยาง 8 นิ้ว 500 Lb | 16v338 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION 648.213.1530G ล้อยาง 8 นิ้ว 500 ปอนด์ | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G ล้อยาง 8 นิ้ว 500 Lb

In Stock
รายการ: AA7ZER รุ่น: 648.213.1530Gข้ามอ้างอิง: 16V338
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
฿1,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อยางแข็ง
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ500 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีเทา
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมโพรพิลีน
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับพลาสติก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน500 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ขอบยาง Dia.4-3 / 4 "
ยางแก้มหมายเลข8x2
ความหนาของยาง1-1 / 2 "
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.13
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)36.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.32
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION 648.213.1530G ล้อยาง 8 นิ้ว 500 Lb
฿1,041 / หน่วย