ALBION DCRR04052S002G ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
ประเภทเบรก | สายรัดแบบ Over-The-Wheel |
รวมเบรคล้อ | ใช่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ยาง |
durometer | 80 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว |
โหลดคะแนน | 200 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-3/8 x 3-3/8" |
ความสูงโดยรวม | 5.125 " |
ขนาดแผ่น | 3-1/8 x 4-1/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.149 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ล้อสำรอง | RR0405206G |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | เดลริน (R) |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.14 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ประเภทเบรก | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01RR02X41SBG | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | ด้าน | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 100 ปอนด์ | 5 / 16 " | ไม่ | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 3.187 " | ฿70 | ||
01RN02041S003G | 15/16 x 2-1/8" | ด้าน | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 150 ปอนด์ | 1 / 4 " | ไม่ | 15/16 x 2-1/8" | 2.5 " | ฿442 | ||
02RR04151S001GN | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 200 ปอนด์ | 5 / 16 " | ไม่ | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.187 " | ฿1,224 | ||
DCIB06052S001G | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 400 ปอนด์ | 5 / 16 " | ใช่ | 2-3/8 x 3-3/8" | 7.375 " | ฿746 | ||
02RR04028SFPQG | 3 x 3 " | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 200 ปอนด์ | 5 / 16 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.187 " | ฿1,141 | ||
02TM06101SFPQGN | 3 x 3 " | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 450 ปอนด์ | 5 / 16 " | ไม่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.375 " | ฿1,599 | ||
DCIB04028S001G | 3 x 3 " | สายรัดแบบ Over-The-Wheel | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 300 ปอนด์ | 5 / 16 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.125 " | ฿804 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.