Albion Mr0620112 | ล้อเลื่อน 500 ปอนด์ 6 DX 2 นิ้ว | 3g268 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION MR0620112 Caster Wheel 500 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AC9ETG 3G268

ALBION MR0620112 ล้อเลื่อน 500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9ETG รุ่น: MR0620112ข้ามอ้างอิง: 3G268
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
฿1,075 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 ก.ค. 2 ก.ย. 3
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยาง
สีหลักBlack
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
durometer75 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.187 "
ความกว้างของฮับ2-3 / 16 "
โหลดคะแนน500 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerรวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.93
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION MR0420112 ลูกล้อ 300 ปอนด์ 4 D x 2 นิ้ว | AC9ETE 3G266 MR0420112300 ปอนด์4"฿906
ALBION MR0520112 ล้อเลื่อน 450 Lb. 5" เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 ปอนด์5"฿996
ALBION MR0820112 ล้อ 600 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AC9ETH 3G269 MR0820112600 ปอนด์8"฿1,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION MR0620112 ล้อเลื่อน 500 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว
฿1,075 / หน่วย