Albion Pm0622808 | ล้อล้อ 1250 ปอนด์ 6 DX 2 นิ้ว | 16v363 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION PM0622808 ล้อเลื่อน 1250 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AA7ZFE 16V363

ALBION PM0622808 ล้อเลื่อน 1250 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7ZFE รุ่น: PM0622808ข้ามอ้างอิง: 16V363
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
฿2,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer90 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.437 "
ความกว้างของฮับ2-7 / 16 "
โหลดคะแนน1250 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำปิดผนึก
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.59
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ALBION PM0522808 Caster Wheel 1000 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AA7ZFD 16V361 PM05228081000 ปอนด์5"฿2,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION PM0622808 ล้อเลื่อน 1250 ปอนด์ 6 D x 2 นิ้ว
฿2,420 / หน่วย