Albion So1062710g | ล้อยางนิวเมติก 10 นิ้ว 350 ปอนด์ | 4de47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION SO1062710G ล้อลมท่อ 10 นิ้ว 350 ปอนด์ | AD7BTW 4DE47

ALBION SO1062710G ล้อลมแบบท่อ 10 นิ้ว 350 Lb

In Stock
รายการ: AD7BTW รุ่น: SO1062710Gข้ามอ้างอิง: 4DE47
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
฿1,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกท่อ
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ350 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสังกะสี
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสี
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน350 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
เร่4
ขอบยาง Dia.4-1 / 2 "
ยางแก้มหมายเลข4.10 / 3.50-4
ความหนาของยาง3"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8716905040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION SO1062710G ล้อลมแบบท่อ 10 นิ้ว 350 Lb
฿1,432 / หน่วย