Albion Xa03x5108prevg | ล้อล้อ 360 ปอนด์ 3-1/2 DX 1-1/4 นิ้ว | 2le89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALBION XA03X5108PREVG ล้อเลื่อน 360 ปอนด์ 3-1/2ล x 1-1/4นิ้ว | AC2MZN 2LE89

ALBION XA03X5108PREVG ล้อเลื่อน 360 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2MZN รุ่น: XA03X5108PREVGอ้างอิงข้าม: 2LE89
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
฿629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีน้ำตาล
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer90 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ1.5 "
ความกว้างของฮับ1-1 / 2 "
โหลดคะแนน360 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ทนต่อน้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเดลริน (R)
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.5 "
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยราคา
ALBION NW0620112 Caster Wheel 900 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1 ก.ค. 2 ก.ย. 3300 ถึง 999 ปอนด์900 ปอนด์ใช่น้ำมัน, สารเคมี, กรดส่วนใหญ่รวม-20 องศาถึง 250 องศา F฿1,313
ALBION MG0420112 Caster Wheel 500 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1 ก.ค. 2 ก.ย. 3300 ถึง 999 ปอนด์500 ปอนด์ใช่น้ำมัน, สารเคมี, กรดส่วนใหญ่รวม-40 องศาถึง 200 องศา F฿166
ALBION XR1022810H01 ลูกล้อ 250 ปอนด์ 10 D x 2 นิ้ว | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 ถึง 2999 ปอนด์250 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา F฿1,974
ALBION XR0822810H ล้อ 250 Lb. 8 D x 2 นิ้ว | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 ถึง 2999 ปอนด์250 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม-45 องศาถึง 180 องศา F฿2,111
ALBION NX0422808G Caster Wheel 2160 Lb. 4 D x 2 นิ้ว | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 ถึง 2999 ปอนด์2160 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม-30 องศาถึง 220 องศา F฿3,755
ALBION NX0522808G Caster Wheel 2160 Lb. 5 D x 2 นิ้ว | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 ถึง 2999 ปอนด์2160 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม-30 องศาถึง 220 องศา F฿4,452
ALBION NX0622808G Caster Wheel 2160 Lb. 6 D x 2 นิ้ว | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 ถึง 2999 ปอนด์2160 ปอนด์ใช่น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ไม่รวม-30 องศาถึง 220 องศา F฿5,749

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALBION XA03X5108PREVG ล้อเลื่อน 360 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4 นิ้ว
฿629 / หน่วย