ALL GEAR AGKM12600R เชือกปีน Pes เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 600 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชือกปีนเขา |
สี | สีแดง |
ค่าการยืดออก | ลด 5.30% |
ความยาว | 600ft |
ประเภทแพคเกจ | รอก |
การก่อสร้างเชือก | 32 เส้นถักเปีย Kernmantle |
เชือก Dia. | 1 / 2 " |
วัสดุเชือก | เส้นใยสังเคราะห์ |
หมวดหมู่ย่อย | Arborist / ปีนเชือก |
ความต้านแรงดึง | 8200 ปอนด์ |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 820 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 5607492500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ค่าการยืดออก | ความยาว | ประเภทแพคเกจ | ความต้านแรงดึง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG16SP12600N | เขียวนีออน / เหลือง / น้ำเงิน | ลด 7.60% | 600ft | ระวิง | 7500 ปอนด์ | 750 ปอนด์ | ฿36,874 | ||
AG12SP12150G | นีออนส้ม / แดง / เหลือง | ลด 4.00% | 150ft | กระเป๋า | 7300 ปอนด์ | 730 ปอนด์ | ฿9,678 | ||
AG12SP12600G | นีออนส้ม / แดง / เหลือง | ลด 4.00% | 600ft | ระวิง | 7300 ปอนด์ | 730 ปอนด์ | ฿36,515 | ||
AGKM12150R | สีแดง | ลด 5.30% | 150ft | ถุงโพลี | 8200 ปอนด์ | 820 ปอนด์ | ฿8,857 | ||
AGKM12150Y | สีเหลือง | ลด 5.30% | 150ft | ถุงโพลี | 8200 ปอนด์ | 820 ปอนด์ | ฿8,857 | ||
AGKM12600Y | สีเหลือง | ลด 5.30% | 600ft | รอก | 8200 ปอนด์ | 820 ปอนด์ | ฿34,391 | ||
AG16SP12150N | เขียวนีออน / เหลือง / น้ำเงิน | ลด 7.60% | 150ft | ถุงโพลี | 7500 ปอนด์ | 750 ปอนด์ | ฿9,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.