ALLEGRO 9350-03 Source Pre Filter Source
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหล่งที่มา Pre Filter |
ความจุชาม | ออนซ์ 2.87 |
วัสดุชาม | สังกะสีพร้อมเกจวัดสายตาโพลีคาร์บอเนต |
วัสดุหมวก | เอบีเอส |
ความลึก | 9" |
วัสดุไดอะแฟรม | ไนไตรล์, สังกะสี |
ประเภทไดอะแฟรม | สปริงโหลด |
ประเภทท่อระบายน้ำ | กลไกอัตโนมัติพร้อมลูกลอย |
วัสดุยึดองค์ประกอบ | อะซีตัล |
ประเภทองค์ประกอบ | ฝุ่น |
วัสดุองค์ประกอบตัวกรอง | เอทิลีนซินเทอร์ |
การกรอง | 5 ไมครอน |
ขนาดที่เหมาะสม | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | เชื่อมต่อด่วน Hansen |
ไหลความจุ | 165 CFM |
ความสูง | 14 " |
วัสดุลูกบิด | อะซีตัล |
วัสดุ Manifold | สังกะสี |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา ฉ |
เกจวัดความดัน Dia. | 2" |
ช่วงเกจวัดแรงดัน | 0 ถึง 300 psi |
ประเภทเกจวัดความดัน | อนาล็อก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9350-03.pdf |
วัสดุรีลีฟวาล์ว | ทองเหลือง |
ประเภทรีลีฟวาล์ว | สปริงโหลด (ภายนอก) |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ยืนเสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุขาตั้ง | เหล็ก |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลือง, ไนไตรล์ |
ประเภทวาล์ว | การออกแบบวาล์วที่สมดุล |
ความกว้าง | 6 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-04 | 9 1 / 2 " | 15 " | 174 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -4 องศา ถึง 122 องศา NS | 8" | ฿31,520 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.