ALLEGRO SAFETY 9401-10 กว้านการ์ดเรล ขนาด 35 x 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้าน Guardrail |
วัสดุบุช | บรอนซ์ |
สายเคเบิล Dia. | 1 / 2 " |
ความยาวของสาย | 35 " |
วัสดุเคเบิ้ล | ดูราเพล็กซ์ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 9 1 / 4 " |
ขนาดดิสก์ | 7" |
ความสูง | 32 " |
ขนาดตะขอ | 9 / 16 " |
ประเภทตะขอ | ตะครุบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด โหลดที่อนุญาต | ปอนด์ 300 |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 1" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9401-10.pdf |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 3:1 |
สไตล์ | ดำเนินการด้วยมือ |
UPC | 741851940175 |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.