ALLEGRO SAFETY 9401-50 เครื่องทำความร้อนเต็นท์พื้นที่อับอากาศ 120V 5000 BTUH
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนเต็นท์ในพื้นที่อับอากาศ |
ปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบปรับได้ | 32 องศา ถึง 100 องศา F |
Air Flow | 115 cfm |
อัตราการไหลของอากาศ | 115 CFM |
บีทูเอช | 5000 BTU |
สี | สีเขียว |
เกจวัดสายไฟ | 3/16 เอดับเบิลยูจี |
ความยาวสายไฟ | 9 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 13A |
ความลึก | 12 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีขาว |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ความสูง | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะแข็ง |
ความยาว | 12 " |
สูงสุด อุณหภูมิอากาศ | 50 องศา ฉ |
การซีลมอเตอร์ | คุณภาพสูง |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
จำนวนใบมีด | 5 |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 1 |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | 3 เขี้ยว |
พลัง | 1.5KW |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9401-50.pdf |
UPC | 741851940151 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 1500W |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.