ALLEGRO SAFETY 9406-36A กากบาทท่อระบายน้ำแบบปรับได้ ขนาดใหญ่
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้ามท่อระบายน้ำเพื่อความปลอดภัย |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ขนาดใหญ่พอดี | 26 ", 30", 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9406-24a.pdf |
ขนาดเล็กพอดี | 18 ", 21", 24 " |
ส่วนศูนย์หลอดสแควร์ | 1 1 / 2 " |
ความยาวท่อสี่เหลี่ยม | 1 1 / 4 " |
สไตล์ | ปรับ |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้ามความปลอดภัยท่อระบายขนาดใหญ่ที่ปรับได้ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7228601060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | 0 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.