ALLEGRO SAFETY 9503 โบลเวอร์กันระเบิดสำหรับงานหนัก, 115V, 1725 RPM
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
เสร็จสิ้นฐาน | ผงสีดำเคลือบ |
มาตรวัดฐาน | 12 กรัม |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
วัสดุโบลเวอร์ | เหล็ก |
สี | ส้ม |
เกจวัดสายไฟ | 12/3 เอดับเบิลยูจี |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 10.6/5.3A |
ออกแบบ | พับเก็บได้ ไม่ยุบตัว |
ท่อ Dia | 8" |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบนีโอพรีน |
วัสดุท่อ | ไวนิลน้ำหนักเบา, โพลีเอสเตอร์ |
Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 1100 CFM |
อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 900 CFM |
วัสดุเท้า | ยาง |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
เสร็จสิ้นการย่าง | ผงสีดำเคลือบ |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | แบบบูรณาการ |
ประเภทสถานที่อันตราย | คลาส I, II, ดิวิชั่น 1&2, กลุ่ม D, F, G |
ความสูง | 19 " |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หนึ่งชิ้น |
HP | 3/4 แรงม้า |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
ความยาว | 21 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด อุณหภูมิท่อ | 250 องศา ฉ |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1570 CFM |
จำนวนฟุต | 5 |
ระยะ | 1 |
ปลั๊กแอมป์ | 20A |
ประเภทปลั๊ก | ECP |
แรงดันปลั๊ก | 125V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9503.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1725 |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
สีพื้นผิว | Black |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
UPC | 741851950303 |
ช่องระบายอากาศ | สอง |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | เสร็จสิ้นการย่าง | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503-E | 4.8A | ผงเคลือบผิว | 1300 CFM | AC 220V | ฿129,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.