ALLEGRO 9504-50E โบลเวอร์หอยโข่งกำลังสูง 8 นิ้ว 220V 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
เสร็จสิ้นฐาน | ผงสีดำเคลือบ |
มาตรวัดฐาน | 16 กรัม |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
เกจวัดสายไฟ | 16/3 เอดับเบิลยูจี |
ความยาวสายไฟ | 6.5 ฟุต |
ประเภทสายไฟ | หน้าที่ปานกลาง |
วาดปัจจุบัน | 6A |
ออกแบบ | พับเก็บได้ ไม่ยุบตัว |
ท่อ Dia | 8" |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบพีวีซี |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุล้อพัดลม | เหล็ก |
วัสดุเท้า | ยาง |
เวลา | 60 hz |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบสังกะสี |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | แบบบูรณาการ |
ความสูง | 20 " |
ประเภทที่อยู่อาศัย | หนึ่งชิ้น |
HP | 3/4 แรงม้า |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด อุณหภูมิท่อ | 150 องศา ฉ |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1570 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 1100 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 900 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2850 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนฟุต | 4 |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | 3 เขี้ยว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9504-50.pdf |
แถบสี | สีเหลือง |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
ประเภทสวิทช์ | สลับเปิด/ปิด |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
UPC | 741851950419 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220V |
ความกว้าง | 18 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | วาดปัจจุบัน | เสร็จสิ้นการย่าง | ความยาว | สูงสุด อุณหภูมิท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9504-50 | 6 ฟุต | 10.8/5.4A | ผงสีดำเคลือบ | 16 1 / 2 " | 180 องศา ฉ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿61,947 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.