ALLEGRO SAFETY 9513-E โบลเวอร์ตามแนวแกน AC เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว 220V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีนเสริมแก้ว |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 1.6A |
ท่อ Dia | 8" |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
วัด | 18 กรัม |
จัดการวัสดุ | ยาง |
ความสูง | 15 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1275 CFM |
สูงสุด Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 661 CFM |
สูงสุด อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 582 CFM |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9513.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 2700 |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851951393 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220V |
ความกว้าง | 13 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | วัด | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9513 | 3A | 16 กรัม | รอบต่อนาที 3200 | AC 120V | ฿34,081 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.