ALLEGRO SAFETY 9514-05 พัดลมระบายอากาศ, แกน, กันระเบิด, ท่อลม 15 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 3A |
ท่อ Dia | 8" |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
ความสูง | 15 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 28 " |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 890 CFM |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9513-05.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3250 |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิดตามแนวแกน |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 13 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.