ALLEGRO SAFETY ชุดพัดลมแกน 9520-14M, 120V AC, เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดพัดลมในพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
วาดปัจจุบัน | 3.6A |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 15 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 28 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1275 CFM |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3200 |
UPC | 741851952130 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 13 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.