ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC Plastic Blower System พร้อม MVP 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม, สีเหลือง |
วาดปัจจุบัน | 25A |
ท่อ Dia | 12 " |
ความสูง | 17 " |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
วัสดุก่อสร้าง | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 1330 CFM |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9520-43m.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 4200 |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851952062 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | HP | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | รอบต่อนาที | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-43M | 11A | ฮิตแรงม้า | 1842 CFM | รอบต่อนาที 3400 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿74,610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.