ALLEGRO SAFETY 9525-E แกนโบลเวอร์มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว 220V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 7.2A |
ท่อ Dia | 20 " |
วัสดุท่อ | ไวนิล |
วัสดุพัดลม | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ตะแกรงย่าง | 5 / 16 " |
ความสูง | 22 1 / 2 " |
HP | 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 4650 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1725 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9525.pdf |
ชั่วคราว ความต้านทาน | 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851952611 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.