ALLEGRO SAFETY โบลเวอร์ 9532-15E, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว, ท่อ 15 ฟุต, 1/3 HP, 220V, 50 Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
สี | สีส้ม สีเหลือง สีดำ |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 1.5-0.7A, 1.9-1.0A |
ออกแบบ | พับเก็บได้ ไม่ยุบตัว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบพีวีซี |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
ประเภทพัดลม | ใบมีด 9 |
Flow Rate หนึ่ง 90 องศา โค้งงอ | 703 CFM |
อัตราการไหล 90 XNUMX องศา โค้งงอ | 621 CFM |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
เสร็จสิ้นการย่าง | ผงเคลือบผิว |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 13 1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เอทิลีน |
ความยาว | 17 1 / 2 " |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 791 CFM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 791 CFM |
มอเตอร์ HP | 1/3 แรงม้า |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9532-15.pdf |
รอบต่อนาที | 2850/3350 รอบต่อนาที |
สายคล้องวัสดุ | ไนลอน |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 11 1 / 4 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.