ALLEGRO SAFETY 9533 เครื่องเป่าลมในที่อับอากาศ แกน เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 10 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 4.4A |
ท่อ Dia | 8" |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
เวลา | 50/60เฮิรตซ์ |
วัด | 16 กรัม |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 13 3 / 4 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 13 1 / 4 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 831 CFM |
แม็กซ์ RPM | 2800, 3400 รอบต่อนาที |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 9 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9533-15.pdf |
ประเภทสวิทช์ | สร้างขึ้นในโยกเปิด/ปิด |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953304 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | แม็กซ์ RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9533-E | 4.8-2.4A | รอบต่อนาที 3400 | AC 220V | ฿13,258 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.