ALLEGRO SAFETY 9534-25 โบลเวอร์, แคนิสเตอร์ท่อ 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 3.6A |
ท่อ Dia | 8" |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
วัด | 20 กรัม |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 10 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 28 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 778 CFM |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9534-15.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3200 |
ชั่วคราว ความต้านทาน | สูงถึง 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851953427 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
9534-15 | ฿44,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.