ALLEGRO SAFETY 9535-08 ถุงลมนิรภัยแบบพัดลมระบายอากาศ แกนขนาด 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋า |
สี | สีดำสีส้ม |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 1.4A |
ท่อ Dia | 8" |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบพีวีซี |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 12 " |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | พัดลมเหล็ก, กระเป๋าไนลอน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 760 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3300 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 7 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9535-08.pdf |
ประเภทสวิทช์ | 2 ความเร็วเปิด/ปิด |
ชั่วคราว ความต้านทาน | 180 องศา ฉ |
ชนิดภาพเขียน | พัดลมแกน |
UPC | 741851953588 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
9535-08L | ฿25,025 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.