ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, โบลเวอร์พลาสติก, 8 นิ้ว, พร้อมกระป๋อง, 220V/50 Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 1.2A |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพลีอะไมด์เสริมแรงแก้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
ความสูง | 14 1 / 2 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 2750 |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9538.pdf |
ชั่วคราว ความต้านทาน | 250 องศา ฉ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220V |
ความกว้าง | 13 1 / 2 " |
รุ่น | วาดปัจจุบัน | วัสดุพัดลม | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538-15 | 2.2A | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน | - | 26 " | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนทน UV และสารเคมี | รอบต่อนาที 3250 | AC 115V | ฿105,965 | |
9538-25 | 2.2A | กระจกเสริมโพลีโพรพิลีน | - | 26 " | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนทน UV และสารเคมี | รอบต่อนาที 3250 | AC 115V | ฿110,195 | |
9538-15E | 1.2A | โพลีอะไมด์เสริมแรงแก้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | เคลือบนีโอพรีน | 26 " | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนทน UV และสารเคมี | รอบต่อนาที 2750 | AC 220V | ฿99,389 | |
9538-25E | 1.2A | โพลีอะไมด์เสริมแรงแก้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | เคลือบนีโอพรีน | 26 " | ที่อยู่อาศัยโพลีเอทิลีนทน UV และสารเคมี | รอบต่อนาที 2750 | AC 220V | ฿112,080 | |
9538-50 | 2.2A | โพรพิลีน | เคลือบพีวีซี | 32 " | เหล็ก | รอบต่อนาที 3250 | AC 115V | ฿116,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.