ALLEGRO SAFETY 9541-22E พัดลมเอาท์พุตสูง ขนาด 22 นิ้ว 220V AC 50 Hz 1/3 HP 1425 RPM
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมเอาต์พุตสูง |
ปริมาณลม | 4582 CFM |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
ความยาวสายไฟ | 9 ฟุต |
ประเภทสายไฟ | 14 AWG SJTW |
วาดปัจจุบัน | 2A |
dBA @ 20 ฟุต | 65 dBA |
dBA @ 3 ฟุต | 73 dBA |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
เสร็จสิ้นการย่าง | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุย่าง | เหล็ก |
ความสูง | 16 " |
HP | 1/3 แรงม้า |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 1425 |
จำนวนใบมีด | 2 |
ประเภทปลั๊ก | หล่อใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9541-18.pdf |
ขนาด | 22 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220V |
ความกว้าง | 24 1 / 2 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วาดปัจจุบัน | HP | แม็กซ์ RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9541-22 | 5A | 1/2 แรงม้า | รอบต่อนาที 1725 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | ฿41,010 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.