ALLEGRO SAFETY 9553-25 Axial Blower, 16 Inch, Canister and 25 Feet Ducting
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าพื้นที่อับอากาศ |
สี | ส้ม |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
วาดปัจจุบัน | 9A |
ท่อ Dia | 16 " |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุพัดลม | โพรพิลีน |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
เวลา | 60 hz |
ความสูง | 22 1 / 2 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 34 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 3200 CFM |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 3450 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนใบมีด | 3 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9553-15.pdf |
ประเภทสวิทช์ | สร้างขึ้นในโยกเปิด/ปิด |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 741851955353 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 22 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
9553-15 | ฿62,196 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.