ALLEGRO 9820-LP Airline Cooling System แรงดันต่ำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบทำความเย็นของสายการบินแบบพกพา |
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม | 50 องศา ถึง 60 องศา F |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18 " |
ฟิตติ้ง | Hansen Inlet, Single Outlet Coupler สามารถปรับได้อย่างรวดเร็วเพื่อรับ Manifold 3 คน |
ความสูง | 20 " |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 5 ฟุต |
ขนาดข้อต่อทางเข้า | 1 / 2 " |
สไตล์ตัวเชื่อมต่อทางเข้า | สไตล์ชิคาโก |
สูงสุด ความยาวท่อทางออก | 100 ฟุต |
ขนาดข้อต่อเต้าเสียบ | เพื่อ 1 3 |
ประเภทข้อต่อเต้าเสียบ | เรคตัส/OBAC |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 15 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9820-lp.pdf |
สไตล์ | แรงดันต่ำ |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ตัวเชื่อมต่อทางเข้า | สไตล์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9820 แรงม้า | แฮนเซน | ความดันสูง | 26 " | ฿52,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.