ALLEGRO SAFETY 9832 ปั๊มลมรอบข้าง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมโดยรอบ |
สี | สีเทา |
วาดปัจจุบัน | 12.4A |
อัตราการไหล | 0 ถึง 20 CFM |
ความสูง | 15 " |
HP | 1 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 27 " |
วัสดุ | โลหะแข็ง |
ความยาวสายไฟมอเตอร์ | 8 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 1725 |
ช่วงความดัน | 2 ถึง 12 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9832.pdf |
ปั๊มกรองไอเสีย | HEPA 0.3 ไมครอน |
ประเภทปั๊ม | ใบพัดหมุนแบบไม่ใช้น้ำมัน |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศา ถึง 104 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
วัสดุใบพัด | คาร์บอน |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 10 " |
แรงดันใช้งาน | 2 ถึง 12 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ประเภทปั๊ม | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9832-E | 0 ถึง 18 CFM | รอบต่อนาที 1425 | ใบพัดหมุนแบบไม่ใช้น้ำมัน ขับเคลื่อนโดยตรง | AC 220V | ฿152,145 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.