ALLEGRO 9990 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอากาศ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมอุณหภูมิอากาศ |
ความกดอากาศ | 55 ถึง 120 psi |
วัสดุเข็มขัด | ไนลอน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 1 / 2 " |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดที่เหมาะสม | 1 / 4 " |
ประเภทการติดตั้ง | ปลั๊กแฮนเซน |
ความยาว | 8 1 / 8 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9990.pdf |
วัสดุฝัก | หนังสัตว์ |
ชนิดภาพเขียน | กระแสน้ำวน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 9019200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.