ข้อต่ออัลฟ่า 50010n-4-m5-pk5 | 1wun3 อแดปเตอร์ตัวผู้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 50010N-4-M5-PK5 ท่อคอนเนคเตอร์ตัวผู้ x Bspp 4 x 5 มม. ทองเหลือง Pk5 | AB4CBH 1WUN3

ALPHA FITTINGS 50010N-4-M5-PK5 ขั้วต่อชาย x Bspp 4 x 5 มม. ทองเหลือง Pk5

In Stock
รายการ: AB4CBH รุ่น: 50010N-4-M5-PK5ข้ามอ้างอิง: 1WUN3
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
฿875 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ชาย
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x BSPP
วัสดุปะเก็นยาง
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ5mm
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ4mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Universal Thread System Compatible with Inch and Metric Threads

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexขนาดท่อขนาดท่อกก. จำนวนราคา
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 2-PK3 ตัวผู้ต่อท่อ 10 มม. สีทองเหลือง - แพ็ค 3 อัน | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3หลอด x MNPT17mm1 / 2 "10mm3฿960
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 4-PK3 ตัวผู้ต่อท่อ 10 มม. สีทองเหลือง - แพ็ค 3 อัน | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3หลอด x MNPT17mm1 / 4 "10mm3฿792
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3/8-PK3 ขั้วต่อตัวผู้ 10มม. ขนาดท่อทองเหลือง - แพ็ค 3 ชิ้น | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3หลอด x MNPT17mm3 / 8 "10mm3฿799
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 2-PK3 ตัวผู้ต่อท่อ 12 มม. สีทองเหลือง - แพ็ค 3 อัน | AB4CAP 1WUK 4 50000N-12-1/2-PK3หลอด x MNPT20mm1 / 2 "12mm3฿1,056
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3 ตัวผู้ต่อท่อ 12 มม. สีทองเหลือง - แพ็ค 3 อัน | AB4CAQ 1WUK 5 50000N-12-1/4-PK3หลอด x MNPT20mm1 / 4 "12mm3฿881
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3 / 8-PK3 ตัวผู้ต่อท่อ 12 มม. สีทองเหลือง - แพ็ค 3 อัน | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3หลอด x MNPT20mm3 / 8 "12mm3฿907
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1 / 2-PK3 ตัวผู้ต่อท่อ 14 มม. สีทองเหลือง - แพ็ค 3 อัน | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3หลอด x MNPT20mm1 / 2 "14mm3฿1,511

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 50010N-4-M5-PK5 ขั้วต่อชาย x Bspp 4 x 5 มม. ทองเหลือง Pk5
฿875 / แพ็ค