Alpha Fittings 82242n-04-04 | อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt X Iso 228 1/4 นิ้ว | 1cpd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 1/4 นิ้ว | AA9ECX 1CPD8

ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9ECX รุ่น: 82242N-04-04อ้างไขว้: 1CPD8
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
฿185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MBSP
ขนาด Hex7 / 8 "
ความยาว1.25 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 1/8 นิ้ว | AA9ECT 1CPD4 82241N-02 02-5 / 8 "0.88 "1 / 8 "฿130
ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 1/8 นิ้ว | AA9ECW 1CPD7 82242N-02 02-5 / 8 "0.88 "1 / 8 "฿174
ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 3/8 นิ้ว | AA9ECY 1CPD9 82242N-06 06-7 / 8 "1.25 "3 / 8 "฿287
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 1/2 นิ้ว | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08 08-1"1.47 "1 / 2 "฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 อแดปเตอร์ตัวเมีย Fnpt x Iso 228 1/4 นิ้ว
฿185 / หน่วย