Alpha Fittings 86330-06-06 | มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt X Tube 3/8 In | 1zpj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 3/8 นิ้ว | AB4PUK 1ZPJ9

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 3/8 In

In Stock
รายการ: AB4PUK รุ่น: 86330-06-06ข้ามอ้างอิง: 1ZPJ9
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
฿799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x หลอด
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 190 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8481801040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 86330-04-02 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 1/4 นิ้ว | AB4PUH 1ZPJ7 86330-04-021 / 4 "1 / 4 "฿761
ALPHA FITTINGS 86330-04-04 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 1/4 นิ้ว | AB4PUJ 1ZPJ8 86330-04-041 / 4 "1 / 4 "฿789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 มินิบอลวาล์วทองเหลือง Mnpt x Tube 3/8 In
฿799 / หน่วย