Alpha Fittings 86700-06 | มินิบอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt 3/8 In | 1zpk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 86700-06 ทองเหลืองมินิบอลวาล์ว 3 ทาง Fnpt 3/8 นิ้ว | AB4PUR 1ZPK6

ALPHA FITTINGS 86700-06 มินิบอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AB4PUR รุ่น: 86700-06อ้างอิงข้าม: 1ZPK6
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
฿1,442 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุประกอบด้วย
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 190 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 200 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481801040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 86700-02 ทองเหลืองมินิบอลวาล์ว 3 ทาง Fnpt 1/8 นิ้ว | AB4PUP 1ZPK4 86700-021 / 8 "฿1,559
ALPHA FITTINGS 86700-04 มินิบอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt 1/4 นิ้ว | AB4PUQ 1ZPK5 86700-041 / 4 "฿1,414
ALPHA FITTINGS 86710-02 มินิบอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt 1/8 นิ้ว | AB4PUT 1ZPK7 86710-021 / 8 "฿1,383
ALPHA FITTINGS 86710-04 มินิบอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt 1/4 นิ้ว | AB4PUU 1ZPK8 86710-041 / 4 "฿1,409
ALPHA FITTINGS 86710-06 ทองเหลืองมินิบอลวาล์ว 3 ทาง Fnpt 3/8 นิ้ว | AB4PUV 1ZPK9 86710-063 / 8 "฿1,500

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 86700-06 มินิบอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt 3/8 In
฿1,442 / หน่วย