Alpha Fittings 88130-06 | ข้องอทองเหลือง Push-fit 3/8 นิ้ว Pk5 | 31tt78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 88130-06 ข้องอทองเหลือง Push-fit 3/8 นิ้ว Pk5 | AG2NMG 31TT78

ALPHA FITTINGS 88130-06 ยูเนี่ยนศอกทองเหลือง Push-fit 3/8 นิ้ว Pk5

In Stock
รายการ: AG2NMG รุ่น: 88130-06ข้ามอ้างอิง: 31TT78
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
฿2,579 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเนี่ยนข้อศอก
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
สีเงิน
ตามมาตรฐานROHS, RAEE / WEEE
ประเภทการเชื่อมต่อดันพอดี
วัสดุปะเก็นBuna N.
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7412200000

รายละเอียดสินค้า:

ข้องออัลฟ่าฟิตติ้ง 88130-06 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของระบบท่อ และเปลี่ยนทิศทางการไหลระหว่างท่อสองท่อที่ 90 องศา อุปกรณ์นี้ใช้กับท่อทองแดง ไนลอน โพลีเอทิลีน และโพลียูรีเทน สำหรับงานนิวแมติก หุ่นยนต์ และไฮดรอลิก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีเกลียวสากลที่เข้ากันได้กับเกลียวท่อ NPT, BSPT, BSPP, ISO 7, ISO 228, G-style และ J-style
  • ระบบทำเกลียวช่วยขจัดความจำเป็นในการระบุระยะพิทช์ของเกลียวของข้อต่อแต่ละตัวก่อนเชื่อมต่อกับท่อ จึงช่วยป้องกันเวลาหยุดทำงาน
  • ข้อศอกแบบยูเนี่ยนนี้มีข้อต่อแบบกดเพื่อเชื่อมต่อที่ช่วยให้ติดตั้งหรือถอดได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 14743: 2004
  • PED 2014/68/สค
  • ถึง 1907/2006
  • RoHS 2011/65/CE
  • ใบรับรองซิลิโคนฟรี

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ศอกทำมาจากอะไร?

A.

  • ข้อศอกทำจากทองเหลือง (โลหะผสมของทองแดงและสังกะสี) ซึ่งมีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำ ความร้อน กรด แร่ธาตุ และดินพรุเป็นเลิศ วัสดุนี้เหมาะสำหรับระบบท่อน้ำดื่ม
  • ชุบนิกเกิลเพื่อให้ยับยั้งการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และปรับปรุงความสามารถในการบัดกรี ความแข็ง และความสามารถในการสวมใส่ การชุบช่วยลดแรงเสียดทานและปรับปรุงการยึดเกาะของสี นอกจากนี้ยังเพิ่มความสว่าง แวววาว และดึงดูดใจวัตถุได้อีกด้วย

ถาม: จุดประสงค์ของกาวซีลเกลียวในข้องอคืออะไร?

A. อุปกรณ์นี้มีคุณลักษณะ NBR70 (Nitrile BUNA-N 70 durometer) ซึ่งเป็นน้ำยาซีลเกลียวชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ซีลกันรั่วได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 250 องศา F สารซีลนี้ทนทานต่อน้ำ เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม และสารหล่อลื่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อกก. จำนวนราคา
ALPHA FITTINGS 88130-02 ข้องอทองเหลือง Push-fit 1/8 นิ้ว Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5฿1,782
ALPHA FITTINGS 88130-53 ข้องอทองเหลือง Push-fit 5/32 นิ้ว Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5฿1,648
ALPHA FITTINGS 88130-04 ข้องอทองเหลือง Push-fit 1/4 นิ้ว Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5฿1,821
ALPHA FITTINGS 88130-05 ข้องอทองเหลือง Push-fit 5/16 นิ้ว Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5฿1,840
ALPHA FITTINGS 88130-08 ข้องอทองเหลือง Push-fit 1/2 นิ้ว Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3฿1,926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 88130-06 ยูเนี่ยนศอกทองเหลือง Push-fit 3/8 นิ้ว Pk5
฿2,579 / แพ็ค