Alpha Fittings 88958-08-08 | Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt X Tube | 1vrd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt x Tube | AB3XBZ 1VRD8

ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt x Tube

In Stock
รายการ: AB3XBZ รุ่น: 88958-08-08อ้างอิงข้าม: 1VRD8
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
฿1,646 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมการไหลแบบสากล
การปรับลูกบิด
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
การเชื่อมต่อNPT x หลอด
ไหลออก
ขนาดท่อ1 / 2 "
ช่วงความดัน0 ถึง 250 psi
สไตล์ข้อศอก
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8481200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลขนาดท่อราคา
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06ออก3 / 8 "฿1,466
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt x Tube | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08ออก1 / 2 "฿1,823
ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06ออก3 / 8 "฿1,292
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06เข้าและออก3 / 8 "฿1,285
ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt x Tube | AB3XCK 1VRE9 88973-08-08เข้าและออก1 / 2 "฿1,637
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Universal Flow Control 1/2 Inch Tube 3 / 8in | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06เข้าและออก3 / 8 "฿1,342
ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt x Tube | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08เข้าและออก1 / 2 "฿1,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 นิ้ว Npt x Tube
฿1,646 / หน่วย