Alpha Fittings 88972-02-02 | Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Fnptfxtube | 1vrd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Fnptfxtube

In Stock
รายการ: AB3XCA รุ่น: 88972-02-02อ้างอิงข้าม: 1VRD9
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
฿702 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมการไหลแบบสากล
การปรับสกรู
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
การเชื่อมต่อSwift-Fit x หญิง NPT
ไหลเข้าและออก
ขนาดท่อ1 / 8 "
ช่วงความดัน0 ถึง 250 psi
สไตล์ข้อศอก
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8481200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไหลช่วงความดันราคา
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Fnptfxtube | เอบี3เอ็กซ์บีอาร์1วีอาร์ดี1 88957-02-02FNPTF x หลอดออก0 ถึง 250 psi฿737
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Npt x ท่อ | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x หลอดเข้าและออก0 ถึง 250 psi฿746
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x หลอดเข้าและออก0 ถึง 250 psi฿722
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Npt x ท่อ | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x หลอดเข้าและออก0 ถึง 250 psi฿813
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 ยูนิเวอร์ซัลโฟลว์คอนโทรล 1/8 นิ้ว | AE9UUR 6MN33 88953-02-02กดเพื่อเชื่อมต่อออก145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿904
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 ยูนิเวอร์แซลโฟลว์คอนโทรล 1/8 นิ้ว | AE9UUV 6MN36 88958-02-02กดเพื่อเชื่อมต่อออก145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿948

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 นิ้ว Fnptfxtube
฿702 / หน่วย