ข้อต่ออัลฟ่า 88973-04-04 | Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Npt X Tube | 1vre5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Npt x ท่อ | AB3XCF 1VRE5

ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Npt x Tube

In Stock
รายการ: AB3XCF รุ่น: 88973-04-04อ้างอิงข้าม: 1VRE5
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
฿964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมการไหลแบบสากล
การปรับสกรู
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
การเชื่อมต่อNPT x หลอด
ไหลเข้าและออก
ขนาดท่อ1 / 4 "
ช่วงความดัน0 ถึง 250 psi
สไตล์ข้อศอก
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 160 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8481200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไหลขนาดท่อช่วงความดันราคา
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x หลอดออก1 / 4 "0 ถึง 250 psi฿879
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x หลอดเข้าและออก1 / 4 "0 ถึง 250 psi฿777
ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว ท่อ 1/8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x หลอดเข้าและออก1 / 8 "0 ถึง 250 psi฿903
ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x หลอดเข้าและออก1 / 4 "0 ถึง 250 psi฿860
ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว ท่อ 1/8in | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x หลอดเข้าและออก1 / 8 "0 ถึง 250 psi฿892
ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Npt x ท่อ | AB3XCR 1VRF6 88978-04-04NPT x หลอดเข้าและออก1 / 4 "0 ถึง 250 psi฿974
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Universal Flow Control 1/4 x 1/8 นิ้ว | AE9UUT 6MN34 88953-04-02กดเพื่อเชื่อมต่อออก1 / 8 "145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿975

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 นิ้ว Npt x Tube
฿964 / หน่วย