Altronix Al1012xb220 | ที่ชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุตหลอมเดี่ยว, 12vdc ที่ 10a, 220vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL1012XB220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุตเดี่ยวผสม, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKM

ALTRONIX AL1012XB220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุตเดี่ยวแบบผสม, 12VDC ที่ 10A, 220VAC

In Stock
รายการ: CE6EKM รุ่น: AL1012XB220
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
฿18,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
UPC782239947874

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)26.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL1012XB220 ให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและได้รับการควบคุมแก่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น แผงควบคุมการเข้าออก เครื่องอ่านบัตร และระบบล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสถาบันที่จำเป็นต้องกระจายพลังงานที่เชื่อถือได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL1012XB220 มีช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 198VAC ถึง 256VAC รองรับสภาวะแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
  • เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายนี้มีเอาต์พุต 12VDC และกระแสไฟจ่ายต่อเนื่อง 10A จำนวนมาก
  • มาพร้อมกับระบบป้องกันการลัดวงจรและความร้อนเกิน ช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากไฟฟ้าขัดข้อง
  • ที่ชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายนี้มีคุณสมบัติ AC ขัดข้อง แบตเตอรี่เหลือน้อยและการควบคุมดูแลสถานะแบตเตอรี่ ช่วยเพิ่มการตรวจสอบระบบและความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีไฟ AC ขัดข้อง?

A. เครื่องชาร์จจะสลับไปใช้แบตเตอรี่สำรองได้อย่างราบรื่น ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ไฟ AC ดับ

ถาม: มีข้อกำหนดในการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL1012XB220 หรือไม่

A. แนะนำให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซากเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้ควรตรวจสอบด้วยว่าคุณสมบัติป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดทำงานอย่างถูกต้อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
ALTRONIX SMP10 พาวเวอร์ซัพพลาย 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10แหล่งจ่ายไฟ 12/24 VDC @ 10A฿9,764
ALTRONIX AL1012X220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต ฟิวส์เดี่ยว 12VDC ที่ 10A 220VAC | CE6EKL AL1012X220แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿17,112
ALTRONIX AL1012XPD16220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย 16 Fused Outputs, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿20,205
ALTRONIX AL1012XPD16CB220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุต 16 PTC Class 2, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿24,394
ALTRONIX AL1012XPD4220 Power Supply Charger, 4 Fused Outputs, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿19,345
ALTRONIX AL1012XPD4CB220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, 4 เอาต์พุต PTC Class 2, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿19,345
ALTRONIX AL1012XPD8220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, 8 ฟิวส์เอาท์พุต, 12VDC ที่ 10A, 220VAC | CE6EKT AL1012XPD8220แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ฿28,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL1012XB220 เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาต์พุตเดี่ยวแบบผสม, 12VDC ที่ 10A, 220VAC
฿18,618 / หน่วย