Altronix Al1024ulx | พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc @ 10a | 4teh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แหล่งจ่ายไฟ ALTRONIX AL1024ULX, เอาต์พุต 24VDC, อินพุต 115VAC, ที่ชาร์จในตัว | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ AL1024ULX, เอาต์พุต 24VDC, อินพุต 115VAC, เครื่องชาร์จในตัว

In Stock
รายการ: AD9KJF รุ่น: AL1024ULXข้ามอ้างอิง: 4TEH5
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
฿20,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ 24 VDC @ 10A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความลึกของตู้ (นิ้ว)4.50
ความสูงของตู้ (นิ้ว)15.5
ความกว้างของตู้ (นิ้ว)12.00
เสร็จสิ้นสีเทา
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
วัสดุเหล็ก
จำนวนเอาท์พุทVDC 24
เอาท์พุทปัจจุบัน10A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
UPC782239936144
แรงดันขาออกVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.74
ความสูงของเรือ (ซม.)34.29
ความยาวเรือ (ซม.)41.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Altronix AL1024ULX คือแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จที่ใช้ในการควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้พลังงานที่เชื่อถือได้แก่ล็อค กล้อง และอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
  • มีพื้นผิวสีเทาเพื่อความสวยงามที่เป็นกลางและเป็นมืออาชีพที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
  • อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับสายแบตเตอรี่เพื่อการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่สะดวกและมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
  • มาพร้อมกับลูกเบี้ยวล็อคสำหรับตู้ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
  • แหล่งจ่ายไฟนี้ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าอินพุต 115VAC ทำให้เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้ามาตรฐานเพื่อการรวมและใช้งานที่ง่ายดาย
  • โดยให้เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรที่ 24VDC เพื่อการกระจายพลังงานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมระหว่างการติดตั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า
  • หลีกเลี่ยงการวางเครื่องไว้ในอุณหภูมิหรือความชื้นที่สูงเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหาย
  • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหาย
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับประเภทและความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกันได้
  • เก็บแหล่งจ่ายไฟให้ห่างจากวัสดุไวไฟและแหล่งความร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้

ถาม ฉันจะติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ Altronix AL1024ULX ได้อย่างไร

A.

  • เลือกตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมและยึดเครื่องให้เข้าที่
  • เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับขั้วต่อที่กำหนดตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ต่อแบตเตอรี่ที่จำเป็นเข้ากับพอร์ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีขั้วที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดปลอดภัยและแม่นยำ
  • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องผ่านการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสม

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกแหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จ

A.

  • ข้อกำหนดด้านแรงดันและกระแสของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ความเข้ากันได้กับประเภทและความจุของแบตเตอรี่
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การโอเวอร์โหลดและการป้องกันการลัดวงจร
  • ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟเพื่อการทำงานต่อเนื่อง
  • สภาพแวดล้อม รวมถึงอุณหภูมิและระดับความชื้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • การติดตั้งและบูรณาการกับระบบที่มีอยู่สะดวกและคุ้มค่า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
ALTRONIX SMP10C24X พาวเวอร์ซัพพลาย / เครื่องชาร์จ, กระแสจ่าย 10A, เอาท์พุต 24VDC | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24Xแหล่งจ่ายไฟ 24 VDC @ 10A฿18,855
ALTRONIX SMP10PMC24X พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc @ 10a ภายใต้การดูแล | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24Xแหล่งจ่ายไฟ 24 VDC @ 10A ควบคุมดูแล฿21,338

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ AL1024ULX, เอาต์พุต 24VDC, อินพุต 115VAC, เครื่องชาร์จในตัว
฿20,323 / หน่วย